Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m LAPP ÖLFLEX SOLAR XLS-R 23137-1 Photovoltaikkabel 1 x 4mm² Schwarz, Weiß Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910062268
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     23137-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MC4 Verbindungsleitung
Photovoltaikkabel
Photovoltaikleitung
Solar Leitung
3m LAPP ÖLFLEX SOLAR XLS-R 23137-1 Photovoltaikkabel 1 x 4mm² Schwarz, Weiß Meterware

LAPP ÖLFLEX® SOLAR XLS-R 23137-1 Photovoltaikkabel 1 x 4mm² Schwarz, Weiß Meterware

ÖLFLEX®SOLAR XLS-R Leitungen sind witterungs-, abrieb- und UV-beständige Photovoltaikleitungen. Diese halogenfreien, doppelt isolierten und vernetzten Solarleitungen eignen sich für die ständige Verwendung im Freien zur Verbindung vongeerdeten und nicht geerdeten Photovoltaikanlagen. Sie werden sowohl zur Verkabelung von Solarmodulen untereinander, sowie zur Verbindung der einzelnen Modulreihen und des Wechselrichters verwendet.

Kategorie: Photovoltaikkabel
Kabeltyp: ÖLFLEX® SOLAR XLS-R
Anzahl Adern: 1 x
Querschnitt (je Ader): 4 mm²
Querschnitt: 1 x 4 mm²
Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei + Flammwidrig + UV-Beständig
Außen-Ø: 5.20 mm
Herstellerfarbe: Schwarz + Weiß
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 1000 V
Nennspannung U0: 600 V
Prüfspannung: 6.5 k V/AC
Isolationsmaterial: Copolymer
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Ja
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 23137-1
Leiteraufbau: Feindrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten, gemäß IEC 60228, Klasse 5
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +100 °C
Typ: ÖLFLEX® SOLAR XLS-R
Farbe: schwarz + weiß
Produkt-Art: Photovoltaikkabel
Hersteller-Nr.: 23137-1
EAN: - - - - - - - - -
keine

Weitere Suchbegriffe: Solarkabel, Solarleitung, photovoltaikkabel 1 x 4 mm² schwarz, mc4 verbindungsleitung, photovoltaikkabel 4mm², LAPP, 23137-1, ÖLFLEX® SOLAR XLS-R, Fotovoltaik
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 4,12*
1 Tag
663
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 4,13*
1 Tag
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 4,13*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,80*
€ 24,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 5,93334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30190
ab € 19,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.