Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m Leoni 76781119K333-1 Fahrzeugleitung FLY 1 x 4mm² Rot Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910062247
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     76781119K333-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
1m Leoni 76781119K333-1 Fahrzeugleitung FLY 1 x 4mm² Rot Meterware

Fahrzeugleitung mit PVC-Isolierung.

Prüfzeichen: DIN EN 13 602, ISO 6722
Anzahl Adern: 1 x
Abgepackt: Nein
Außen-Ø: 4 mm
Meterware: Ja
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Halogenfrei: Nein
Herstellerfarbe: Rot
Isolationsmaterial: PVC
Isolierung: Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722, Klasse B, bleifrei
Farbe: rot
Typ: FLY
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Normen: Siehe Produktblatt
Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C
Litzenaufbau: 56 x 0.31 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C
Querschnitt: 1 x 4 mm²
Leiteraufbau: Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Kupfer-ETP1 nach DIN EN 13 602; blank; Leiteraufbau gemäß ISO 6722
Kabeltyp: FLY
Kategorie: Fahrzeugleitung
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Inhalt: Meterware
Querschnitt (je Ader): 4 mm²
Herst.-Teilenr.: 76781119K333-1
Produkt-Art: Fahrzeugleitung
Hersteller-Nr.: 76781119K333-1
EAN: - - - - - - - - -
keine

Weitere Suchbegriffe: KFZ-Installationskabel, KFZ-Kabel, fly fahrzeugleitung, fly kabel, fahrzeugleitung leoni, Leoni, 76781119K333-1, FLY, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,37*
€ 5,91*
1 Tag
181
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 5,92*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,42*
€ 13,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 9,42* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,59*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.