Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m Leoni 76783104K883-1 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1.50mm² Braun, Rot Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910062138
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     76783104K883-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
5m Leoni 76783104K883-1 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1.50mm² Braun, Rot Meterware

Leoni 76783104K883-1 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1.50mm² Braun, Rot Meterware

Fahrzeugleitung mit dünnwandiger PVC-Isolierung.

Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Herstellerfarbe: Braun + Rot
Farbe: braun + rot
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C
Isolationsmaterial: PVC
Kabeltyp: FLRY-B
Herst.-Teilenr.: 76783104K883-1
Meterware: Ja
Anzahl Adern: 1 x
Prüfzeichen: DIN EN 13 602, ISO 6722
Halogenfrei: Nein
Typ: FLRY-B
Außen-Ø: 2.40 mm
Normen: Siehe Produktblatt
Leiteraufbau: Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Kupfer-ETP1 nach DIN EN 13 602; blank; Leiteraufbau gemäß ISO 6722
Inhalt: Meterware
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Isolierung: Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722, Klasse B, bleifrei
Produkt-Art: Fahrzeugleitung
Querschnitt: 1 x 1.50 mm²
Abgepackt: Nein
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Litzenaufbau: 30 x 0.26 mm
Kategorie: Fahrzeugleitung
Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Hersteller-Nr.: 76783104K883-1
EAN: - - - - - - - - -
Leiterwiderstand Außenleiter / Innenleiter: 13.6 ?/km / 20.5 ?/km

Weitere Suchbegriffe: KFZ-Installationskabel, KFZ-Kabel, fahrzeugleitung flry 1,5mm², fly kabel, fahrzeugleitung flry, Leoni, 76783104K883-1, FLRY-B, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 2,64*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,96*
€ 23,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 3,392* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.