Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m Leoni 76783104K331-1 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1.50mm² Rot, Gelb Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910062123
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     76783104K331-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
5m Leoni 76783104K331-1 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1.50mm² Rot, Gelb Meterware

Leoni 76783104K331-1 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1.50mm² Rot, Gelb Meterware

Fahrzeugleitung mit dünnwandiger PVC-Isolierung.

Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Farbe: rot + gelb
Kategorie: Fahrzeugleitung
Leiteraufbau: Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Kupfer-ETP1 nach DIN EN 13 602; blank; Leiteraufbau gemäß ISO 6722
Normen: Siehe Produktblatt
Herstellerfarbe: Rot + Gelb
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Prüfzeichen: DIN EN 13 602, ISO 6722
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Inhalt: Meterware
Meterware: Ja
Querschnitt: 1 x 1.50 mm²
Kabeltyp: FLRY-B
Produkt-Art: Fahrzeugleitung
Isolierung: Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722, Klasse B, bleifrei
Halogenfrei: Nein
Typ: FLRY-B
Anzahl Adern: 1 x
Außen-Ø: 2.40 mm
Isolationsmaterial: PVC
Litzenaufbau: 30 x 0.26 mm
Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C
Herst.-Teilenr.: 76783104K331-1
Abgepackt: Nein
Hersteller-Nr.: 76783104K331-1
EAN: - - - - - - - - -
Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit: 10°C - 40°C / 20% -90%
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit: -10°C - 50°C / 20% - 80% RH

Weitere Suchbegriffe: KFZ-Installationskabel, KFZ-Kabel, fahrzeugleitung flry 1,5mm², fly kabel, fahrzeugleitung flry, Leoni, 76783104K331-1, FLRY-B, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,50*
€ 3,03*
Lager 1039
58
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,50*
€ 27,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 3,90* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.