Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m Leoni 76783021K339-1 Fahrzeugleitung FLRY-A 1 x 0.50mm² Rot, Weiß Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910062119
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     76783021K339-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
5m Leoni 76783021K339-1 Fahrzeugleitung FLRY-A 1 x 0.50mm² Rot, Weiß Meterware

Leoni 76783021K339-1 Fahrzeugleitung FLRY-A 1 x 0.50mm² Rot, Weiß Meterware

Fahrzeugleitung mit dünnwandiger PVC-Isolierung.

Kabel-Besonderheiten: Symmetrischer Aufbau + Flexibel
Farbe: rot + weiß
Anzahl Adern: 1 x
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Meterware: Ja
Inhalt: Meterware
Halogenfrei: Nein
Typ: FLRY-A
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C
Litzenaufbau: 19 x 0.19 mm
Herstellerfarbe: Rot + Weiß
Isolierung: Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722, Klasse B, bleifrei
Querschnitt: 1 x 0.50 mm²
Querschnitt (je Ader): 0.50 mm²
Kategorie: Fahrzeugleitung
Außen-Ø: 1.60 mm
Produkt-Art: Fahrzeugleitung
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Herst.-Teilenr.: 76783021K339-1
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C
Prüfzeichen: DIN EN 13 602, ISO 6722
Normen: Siehe Produktblatt
Leiteraufbau: Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Kupfer-ETP1 nach DIN EN 13 602; blank; Leiteraufbau gemäß ISO 6722
Kabeltyp: FLRY-A
Abgepackt: Nein
Hersteller-Nr.: 76783021K339-1
EAN: - - - - - - - - -
Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit: 10°C - 40°C / 20% -90%
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit: -10°C - 50°C / 20% - 80% RH

Weitere Suchbegriffe: KFZ-Installationskabel, KFZ-Kabel, fahrzeugleitung flry 0,5 mm², fly kabel, fahrzeugleitung 0,5mm², Leoni, 76783021K339-1, FLRY-A, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 1,22*
Lager 1039
53
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,20*
€ 12,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,64* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.