Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m Leoni 76783041K115-1 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 0.75mm² Gelb, Blau Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910062110
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     76783041K115-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
5m Leoni 76783041K115-1 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 0.75mm² Gelb, Blau Meterware

Leoni 76783041K115-1 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 0.75mm² Gelb, Blau Meterware

Fahrzeugleitung mit dünnwandiger PVC-Isolierung.

Inhalt: Meterware
Anzahl Adern: 1 x
Querschnitt: 1 x 0.75 mm²
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Meterware: Ja
Farbe: gelb + blau
Herst.-Teilenr.: 76783041K115-1
Kategorie: Fahrzeugleitung
Halogenfrei: Nein
Typ: FLRY-B
Litzenaufbau: 24 x 0.21 mm
Kabeltyp: FLRY-B
Normen: Siehe Produktblatt
Herstellerfarbe: Gelb + Blau
Prüfzeichen: DIN EN 13 602, ISO 6722
Isolationsmaterial: PVC
Leiteraufbau: Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Kupfer-ETP1 nach DIN EN 13 602; blank; Leiteraufbau gemäß ISO 6722
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Abgepackt: Nein
Querschnitt (je Ader): 0.75 mm²
Produkt-Art: Fahrzeugleitung
Außen-Ø: 1.90 mm
Isolierung: Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722, Klasse B, bleifrei
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Hersteller-Nr.: 76783041K115-1
EAN: - - - - - - - - -
Messbereich (Luftfeuchte): 0 - 100 % rF
Messbereich (Temperatur): 0 - +50 °C

Weitere Suchbegriffe: KFZ-Installationskabel, KFZ-Kabel, fahrzeugleitung leoni 0,75 mm², fly kabel, fahrzeugleitung flry, Leoni, 76783041K115-1, FLRY-B, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,87*
€ 1,77*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,97*
€ 15,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,194* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.