Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m Leoni 76783041K993-1 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 0.75mm² Weiß, Rot Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910062102
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     76783041K993-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
5m Leoni 76783041K993-1 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 0.75mm² Weiß, Rot Meterware

Leoni 76783041K993-1 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 0.75mm² Weiß, Rot Meterware

Fahrzeugleitung mit dünnwandiger PVC-Isolierung.

Inhalt: Meterware
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Außen-Ø: 1.90 mm
Querschnitt: 1 x 0.75 mm²
Normen: Siehe Produktblatt
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Farbe: weiß + rot
Abgepackt: Nein
Kabeltyp: FLRY-B
Isolationsmaterial: PVC
Typ: FLRY-B
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Kategorie: Fahrzeugleitung
Querschnitt (je Ader): 0.75 mm²
Herstellerfarbe: Weiß + Rot
Anzahl Adern: 1 x
Leiteraufbau: Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Kupfer-ETP1 nach DIN EN 13 602; blank; Leiteraufbau gemäß ISO 6722
Prüfzeichen: DIN EN 13 602, ISO 6722
Litzenaufbau: 24 x 0.21 mm
Meterware: Ja
Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C
Produkt-Art: Fahrzeugleitung
Halogenfrei: Nein
Herst.-Teilenr.: 76783041K993-1
Isolierung: Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722, Klasse B, bleifrei
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C
Hersteller-Nr.: 76783041K993-1
EAN: - - - - - - - - -
Leiterwiderstand Außenleiter / Innenleiter: 8.4 ?/km / 3.3 ?/km

Weitere Suchbegriffe: KFZ-Installationskabel, KFZ-Kabel, fahrzeugleitung leoni 0,75 mm², fly kabel, fahrzeugleitung flry, Leoni, 76783041K993-1, FLRY-B, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,87*
€ 1,77*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,01*
€ 15,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,202* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.