Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m Leoni 76783104K335-1 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1.50mm² Rot, Blau Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910062100
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     76783104K335-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
5m Leoni 76783104K335-1 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1.50mm² Rot, Blau Meterware

Leoni 76783104K335-1 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1.50mm² Rot, Blau Meterware

Fahrzeugleitung mit dünnwandiger PVC-Isolierung.

Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Kategorie: Fahrzeugleitung
Farbe: rot + blau
Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C
Meterware: Ja
Leiteraufbau: Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Kupfer-ETP1 nach DIN EN 13 602; blank; Leiteraufbau gemäß ISO 6722
Querschnitt: 1 x 1.50 mm²
Normen: Siehe Produktblatt
Isolierung: Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722, Klasse B, bleifrei
Herstellerfarbe: Rot + Blau
Prüfzeichen: DIN EN 13 602, ISO 6722
Litzenaufbau: 30 x 0.26 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C
Halogenfrei: Nein
Isolationsmaterial: PVC
Abgepackt: Nein
Produkt-Art: Fahrzeugleitung
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Kabeltyp: FLRY-B
Inhalt: Meterware
Anzahl Adern: 1 x
Typ: FLRY-B
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Herst.-Teilenr.: 76783104K335-1
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Außen-Ø: 2.40 mm
Hersteller-Nr.: 76783104K335-1
EAN: - - - - - - - - -
Leiterwiderstand Außenleiter / Innenleiter: 8.4 ?/km / 3.3 ?/km

Weitere Suchbegriffe: KFZ-Installationskabel, KFZ-Kabel, fahrzeugleitung flry 1,5mm², fly kabel, fahrzeugleitung flry, Leoni, 76783104K335-1, FLRY-B, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,64*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,98*
€ 23,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 3,396* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.