Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m Leoni 76781104K770-1 Fahrzeugleitung FLY 1 x 1.50mm² Grau, Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910062093
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     76781104K770-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
5m Leoni 76781104K770-1 Fahrzeugleitung FLY 1 x 1.50mm² Grau, Schwarz Meterware

Leoni 76781104K770-1 Fahrzeugleitung FLY 1 x 1.50mm² Grau, Schwarz Meterware

Fahrzeugleitung mit PVC-Isolierung.

Leiteraufbau: Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Kupfer-ETP1 nach DIN EN 13 602; blank; Leiteraufbau gemäß ISO 6722
Abgepackt: Nein
Inhalt: Meterware
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C
Meterware: Ja
Farbe: grau + schwarz
Isolierung: Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722, Klasse B, bleifrei
Halogenfrei: Nein
Herstellerfarbe: Grau + Schwarz
Prüfzeichen: DIN EN 13 602, ISO 6722
Normen: Siehe Produktblatt
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Kategorie: Fahrzeugleitung
Typ: FLY
Litzenaufbau: 30 x 0.26 mm
Produkt-Art: Fahrzeugleitung
Anzahl Adern: 1 x
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Außen-Ø: 2.70 mm
Kabeltyp: FLY
Querschnitt: 1 x 1.50 mm²
Herst.-Teilenr.: 76781104K770-1
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Hersteller-Nr.: 76781104K770-1
EAN: - - - - - - - - -
Leiterwiderstand Außenleiter / Innenleiter: 8.4 ?/km / 3.3 ?/km

Weitere Suchbegriffe: KFZ-Installationskabel, KFZ-Kabel, fly kabel 1,5mm², fly kabel, fahrzeugleitung 1,5mm², Leoni, 76781104K770-1, FLY, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,64*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,92*
€ 23,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 3,384* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.