Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m SSB 6085 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 10.20mm Ecoflex 10 50? 90 dB Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910062092
Hersteller:
     SSB
Herst.-Nr.:
     X71040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
1m SSB 6085 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 10.20mm Ecoflex 10 50? 90 dB Schwarz Meterware

Flexibler Innenleiter
Meterware

Äußerst flexibel bei einem Durchmesser von 10,2 mm, dazu wurde der Außenmantel UV-stabilisiert für längere Lebensdauer im Außenbereich! Das Antennenkabel ist ebenfalls dämpfungsarm und störstrahlsicher. Die elektrischen Werte vom handelsüblichen RG 213/U oder RG 58 werden um ein mehrfaches übertroffen!

Kategorie: Koaxialkabel
Kabeltyp: Ecoflex 10
Impedanz: 50 ?
Schirmungsmaß größer als: 90 dB
Kabel-Besonderheiten: doppelt geschirmt + Geflechtschirm + Folienschirm + flexibler Innenleiter + UV-Beständig
Herstellerfarbe: Schwarz
Außen-Ø: 10.20 mm
Inhalt: Meterware
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4
Dämpfung: Per 100 m bei 20 °C: 100 MHz: 4 dB/ 1000 MHz: 14.2 dB/ 2400 MHz: 23.6 dB
Dielektrikum: PE, low-cross Compound
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Kapazität pro Meter: 78 pF
Herst.-Teilenr.: 6085
Isolationsmaterial: PVC
Typ: Ecoflex 10
Nennspannung (Details): max. 1 k V
Produkt-Art: Koaxialkabel
Hersteller-Nr.: 6085
EAN: - - - - - - - - -
Leiterwiderstand Außenleiter / Innenleiter: 8.4 ?/km / 3.3 ?/km

Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg213, coax kabel, coax-kabel 1m, SSB, 6085, Ecoflex 10, Satellitenkabel, Koaxkabel, Kabel für TV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 24,98* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.