Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m KBE 1121401 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 2.50mm² Gelb Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910062059
Hersteller:
     KBE Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1121401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
3m KBE 1121401 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 2.50mm² Gelb Meterware

KBE 1121401 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 2.50mm² Gelb Meterware

Typ: FLRY-B
Kategorie: Fahrzeugleitung
Querschnitt (je Ader): 2.50 mm²
Kabeltyp: FLRY-B
Meterware: Ja
Herst.-Teilenr.: 1121401
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Produkt-Art: Fahrzeugleitung
Querschnitt: 1 x 2.50 mm²
Farbe: gelb
Abgepackt: Nein
Inhalt: Meterware
Herstellerfarbe: Gelb
Isolierung: PVC
Leiteraufbau: Elektrolyt-Kupfer; blank
Normen: DIN 72 551 Teil 5 und 6 · ISO 6722 Klasse A und B
Außen-Ø: 2.70 mm
Halogenfrei: Nein
Isolationsmaterial: PVC
Anzahl Adern: 1 x
Hersteller-Nr.: 1121401
EAN: - - - - - - - - -
Leiterwiderstand: 90 ?/km

Weitere Suchbegriffe: KFZ-Installationskabel, KFZ-Kabel, fahrzeugleitung flry 2,5 mm², fly kabel, fahrzeugleitung flry, KBE, 1121401, FLRY-B, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,15*
€ 3,61*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,21*
€ 20,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 4,73667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.