Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m KBE 1121210 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1.50mm² Rosa Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910062006
Hersteller:
     KBE Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1121210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
5m KBE 1121210 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1.50mm² Rosa Meterware

KBE 1121210 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1.50mm² Rosa Meterware

Halogenfrei: Nein
Abgepackt: Nein
Inhalt: Meterware
Produkt-Art: Fahrzeugleitung
Normen: DIN 72 551 Teil 5 und 6 · ISO 6722 Klasse A und B
Farbe: pink
Meterware: Ja
Kategorie: Fahrzeugleitung
Typ: FLRY-B
Kabeltyp: FLRY-B
Querschnitt: 1 x 1.50 mm²
Außen-Ø: 2.20 mm
Anzahl Adern: 1 x
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Herst.-Teilenr.: 1121210
Herstellerfarbe: Rosa
Isolierung: PVC
Leiteraufbau: Elektrolyt-Kupfer; blank
Isolationsmaterial: PVC
Hersteller-Nr.: 1121210
EAN: - - - - - - - - -
Betriebstemperatur: -20 °C - +55 °C
Stromversorgung: 4 x 1,5 V AA-Batterien
Lautstärke: bis zu 95 dB

Weitere Suchbegriffe: KFZ-Installationskabel, KFZ-Kabel, fahrzeugleitung flry 1,5mm², fly kabel, fahrzeugleitung flry, KBE, 1121210, FLRY-B, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,54*
€ 2,64*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,91*
€ 23,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 3,382* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.