Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m KBE 1121405 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 2.50mm² Blau Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910061911
Hersteller:
     KBE Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1121405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
3m KBE 1121405 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 2.50mm² Blau Meterware

KBE 1121405 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 2.50mm² Blau Meterware

Querschnitt (je Ader): 2.50 mm²
Herst.-Teilenr.: 1121405
Anzahl Adern: 1 x
Produkt-Art: Fahrzeugleitung
Außen-Ø: 2.70 mm
Meterware: Ja
Farbe: blau
Typ: FLRY-B
Inhalt: Meterware
Herstellerfarbe: Blau
Isolierung: PVC
Normen: DIN 72 551 Teil 5 und 6 · ISO 6722 Klasse A und B
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Abgepackt: Nein
Isolationsmaterial: PVC
Querschnitt: 1 x 2.50 mm²
Kategorie: Fahrzeugleitung
Halogenfrei: Nein
Leiteraufbau: Elektrolyt-Kupfer; blank
Kabeltyp: FLRY-B
Hersteller-Nr.: 1121405
EAN: - - - - - - - - -
Schirmungsmaß: > 120 dB

Weitere Suchbegriffe: KFZ-Installationskabel, KFZ-Kabel, fahrzeugleitung flry 2,5 mm², fly kabel, fahrzeugleitung flry, KBE, 1121405, FLRY-B, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,23*
€ 3,87*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,31*
€ 21,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 5,10334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.