Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 1fach Rahmen Abdeckung HK 07, ATHENIS Anthrazit (glänzend) 405305001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910061752
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     405305001
EAN/GTIN:
     4008224616058
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 1fach grau
Kopp 1fach Rahmen Abdeckung HK 07, ATHENIS Anthrazit (glänzend) 405305001

Glas-Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Installation, 1-fach, HK07, schwarz.

Ausführung: Glas-Abdeckrahmen 1-fach
Funktion: Abdeckung
Inhalt: 1 St.
Komponente: Rahmen
Herstellerfarbe: Anthrazit (glänzend)
Schutzart: IP20
Material: Glas
Produkt-Art: Schalterprogramm
Farbe: grau
Serie: HK 07 + ATHENIS
Kategorie: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: 405305001
EAN: 4008224616058
Halogenfrei: Ja.

Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach, 4008224616058, Kopp, 405305001, HK07
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,42*
€ 32,01*
€ 4,00*
ab € 25,92*
€ 36,28*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,67*
€ 37,56*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 31,58*
€ 42,65*
Lager 1039
14
€ 6,99*
ab € 60,48*
€ 78,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.