Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 1St. Einsatz Kreuzschalter ATHENIS Anthrazit 587715087


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910061742
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     587715087
EAN/GTIN:
     4008224578745
Suchbegriffe:
Kreuzschalter
Kreuzschalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Kreuzschalter
kopp kreuzschalter
Kopp 1St. Einsatz Kreuzschalter ATHENIS Anthrazit 587715087

Schuztart: IP20
Material: Kunststoff
Farbe: Anthrazit oder Reinweiß

Kreuzschalter, 10AX, 250V~, ATHENIS, anthrazit.

Funktion: Kreuzschalter
Ausführung: Kreuzschalter
Komponente: Einsatz
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Anthrazit
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 10 A
Schaltleistung (Leuchtstofflampe): 10 AX
Schutzart: IP20
Produkt-Art: Schalterprogramm
Farbe: grau
Serie: ATHENIS
Kategorie: Schalterprogramm
Schaltkontakt: Steckklemme
Material: Kunststoff
Hersteller-Nr.: 587715087
EAN: 4008224578745
Beleuchtung: Beleuchtung mit Glimmlampe.

Weitere Suchbegriffe: kreuzschalter up-einsätze, 4008224578745, Kopp, 587715087, ATHENIS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 15,09*
€ 21,04*
1
€ 4,00*
ab € 12,57*
€ 21,43*
Lager 1039
3
1
€ 6,99*
ab € 25,79*
€ 35,45*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.