Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Viking Tech CSRV0207FTDT0300 Metallschicht-Widerstand 30? SMD 0207 1W 1% 50 ppm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910061048
Hersteller:
     Viking Tech
Herst.-Nr.:
     CSRV0207FTDT0300-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
metallschichtwiderstand 1w
metallschichtwiderstand
100er Pack Viking Tech CSRV0207FTDT0300 Metallschicht-Widerstand 30? SMD 0207 1W 1% 50 ppm

AEC-Q200

Kategorie: Metallschicht-Widerstand
Bauart: SMD
Bauform: 0207
Widerstand: 30 ?
Belastbarkeit: 1 W
Toleranz ±: 1 %
Temperatur-Koeffizient: 50 ppm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 2.2 mm
Länge (Tiefe): 5.9 mm
Produkt-Art: Metallschicht-Widerstand
Typ: CSRV0207FTDT0300
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: CSRV0207FTDT0300-1
EAN: - - - - - - - - -
Galvanisch getrennte Universal- Steuerspannung 8 bis 230 V UC
Glühlampen und Halogenlampen max. 2000 W
Leuchtstofflampenlast mit KVG in Duo-Schaltung oder unkompensiert max. 1000 VA
Leuchtstofflampen mit KVG parallel kompensiert oder mit EVG
Kompakt- Leuchtstofflampen mit EVG und Energiesparlampen 15 x 7 W/ 10 x 20 W
StandBy- Verlust 0,7 W

Weitere Suchbegriffe: Viking Tech, CSRV0207FTDT0300-1, CSRV0207FTDT0300, Melf, Widerstand, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0714*
€ 0,1055*
1 Tag
1443
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0713*
€ 0,1321*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,23*
€ 23,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,26*
€ 27,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,67*
€ 22,22
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,75*
€ 21,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 16,69*
€ 19,86
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 16,41*
€ 19,53
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 16,23*
€ 19,31
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1623* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.