| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1621016-BP Herst.-Nr.: CSRV0207FTDT0300-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Viking Tech CSRV0207FTDT0300-1 CSRV0207FTDT0300 Metallschicht-Widerstand 30 Ω SMD 0207 1 W 1 % 50 ppm 1 St.
SMD Metallschicht-Widerstandsserie CSRV0207
AEC-Q200
Technische Daten: Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0207 · Belastbarkeit (elektrisch): 1 W · Produktabmessung, Länge: 5.9 mm · Produktabmessung, Ø: 2.2 mm · Temperatur-Koeffizient: 50 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Widerstandswert (Widerstand): 30 Ω
Hinweis: Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 2.2 mm x 5.9 mm | Produktabmessung, Ø: | 2.2 mm | Produktabmessung, Länge: | 5.9 mm | Marke: | Viking Tech | Bauform (Widerstand/Kondensator): | 0207 | Bauart (Widerstand/Kondensator): | SMD | Typ (Hersteller-Typ): | CSRV0207FTDT0300 | Belastbarkeit (elektrisch): | 1 W | Temperatur-Koeffizient: | 50 ppm | Toleranz (Plus/Minus): | 1 % | Widerstandswert (Widerstand): | 30 Ω | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Metallschicht-Widerstand | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Viking Tech, CSRV0207FTDT0300-1, CSRV0207FTDT0300, Melf, Widerstand |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,071* | € 0,1055* | | | | Lager 102 | | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0714* | € 0,1322* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 16,30* | € 23,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,966* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|