Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TCP140U-C1K60FTB Hochlast-Widerstand 1.6k? radial bedrahtet TO-247 140W 1% 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910060106
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TCP140U-C1K60FTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand
TRU COMPONENTS TCP140U-C1K60FTB Hochlast-Widerstand 1.6k? radial bedrahtet TO-247 140W 1% 1St.

Kategorie: Hochlast-Widerstand
Bauart: radial bedrahtet
Bauform: TO-247
Widerstand: 1.6 k?
Belastbarkeit: 140 W
Toleranz ±: 1 %
Temperatur-Koeffizient: 50 ppm
Breite: 16 mm
Höhe: 4.8 mm
RM: 10.16 mm
Max. Temperatur: +175 °C
Min. Temperatur: -55 °C
Grenzspannung: 2500 V
Produkt-Art: Hochlast-Widerstand
Temperaturbereich: -55 - +175 °C
Typ: TCP140U-C1K60FTB
Länge (Tiefe): 20 mm
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: TCP140U-C1K60FTB
EAN: - - - - - - - - -
Abmessungen: (L x B x H) 11.4 x 80.7 x 80.7 mm

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TCP140U-C1K60FTB, Lastwiderstand, Ohm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,53*
€ 8,50*
1 Tag
148
Frei Haus
ab € 5,82*
€ 8,51*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 11,94*
€ 17,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.