Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TCP140U-C1K60FTB Hochlast-Widerstand 1.6 kΩ radial bedrahtet TO-247 140 W 1 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1622941-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TCP140U-C1K60FTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand
TRU COMPONENTS TCP140U-C1K60FTB Hochlast-Widerstand 1.6 kΩ radial bedrahtet TO-247 140 W 1 % 1 St.

Hochlast-Widerstandsserie TCP140U

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): TO-247 · Belastbarkeit (elektrisch): 140 W · Grenzspannung (Details): 2500 V · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.8 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Rastermaß: 10.16 mm · Temperatur (max.): +175 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Temperatur-Koeffizient: 50 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Widerstandswert (Widerstand): 1.6 kΩ

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TCP140U-C1K60FTB, Lastwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,50*
€ 8,32*
Lager 102
148
Frei Haus
ab € 5,79*
€ 8,33*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 12,00*
€ 17,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.