Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Einsatz Taster LS 990, AS 500, CD 500, LS design, LS plus, FD design, A 500, A plus, A creation, CD plus, SL 500 531 U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jung
Jung
Artikel-Nr.:
     1039H-940910059986
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     531 U
EAN/GTIN:
     4004282425069
Suchbegriffe:
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
taster up-einsätze
Jung Einsatz Taster LS 990, AS 500, CD 500, LS design, LS plus, FD design, A 500, A plus, A creation, CD plus, SL 500 531 U

Ausführung: Combi-Tasterschalter Schließer
Funktion: Taster
Komponente: Einsatz
Nennspannung: 230 V/AC
Nennstrom: 10 A
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Schalterprogramm
Produkt-Art: Schalterprogramm
Serie: LS 990 + AS 500 + CD 500 + LS design + LS plus + FD design + A 500 + A plus + A creation + CD plus + SL 500
Hersteller-Nr.: 531U
EAN: 4004282425069
1poliger Schalter

Weitere Suchbegriffe: 4004282425069, Jung, 531 U, LS 990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.