Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Einsatz Serienschalter LS 990, AS 500, CD 500, LS design, LS plus, FD design, A 500, A plus, A creation, CD plus, SL 500 505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jung
Jung
Artikel-Nr.:
     1039H-940910059983
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     505 U
EAN/GTIN:
     4004282425021
Suchbegriffe:
Serienschalter
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Jung Einsatz Serienschalter LS 990, AS 500, CD 500, LS design, LS plus, FD design, A 500, A plus, A creation, CD plus, SL 500 505

Ausführung: Combi-Serienschalter
Funktion: Serienschalter
Komponente: Einsatz
Nennspannung: 230 V/AC
Nennstrom: 10 A
Inhalt: 1 St.
Serie: LS 990 + AS 500 + CD 500 + LS design + LS plus + FD design + A 500 + A plus + A creation + CD plus + SL 500
Produkt-Art: Schalterprogramm
Kategorie: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: 505U
EAN: 4004282425021
1poliger Schalter

Weitere Suchbegriffe: serienschalter, 4004282425021, Jung, 505 U, LS 990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.