Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Einsatz Doppel-Wechselschalter LS 990, AS 500, CD 500, LS design, LS plus, FD design, A 500, A plus, A creation, CD plus, SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jung
Jung
Artikel-Nr.:
     1039H-940910059975
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     509 U
EAN/GTIN:
     4004282425045
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
wechselschalter jung 10 a
ausschalter
Jung Einsatz Doppel-Wechselschalter LS 990, AS 500, CD 500, LS design, LS plus, FD design, A 500, A plus, A creation, CD plus, SL

Funktion: Doppel-Wechselschalter
Ausführung: Combi-Doppelwechselschalter UP
Komponente: Einsatz
Nennspannung: 230 V/AC
Nennstrom: 10 A
Inhalt: 1 St.
Serie: LS 990 + AS 500 + CD 500 + LS design + LS plus + FD design + A 500 + A plus + A creation + CD plus + SL 500
Kategorie: Schalterprogramm
Produkt-Art: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: 509U
EAN: 4004282425045
1poliger Schalter

Weitere Suchbegriffe: ausschalter 1polig, 4004282425045, Jung, 509 U, LS 990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.