Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAO Einsatz Serienschalter Nova Aufputz Weiß 0330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAO
GAO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910059944
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     X53724
EAN/GTIN:
     4004282403302
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Serienschalter
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
GAO Einsatz Serienschalter Nova Aufputz Weiß 0330

Ausführung: Serienschalter
Funktion: Serienschalter
Komponente: Einsatz
Herstellerfarbe: Weiß
Nennspannung: 230 V/AC
Nennstrom: 10 A
Inhalt: 1 St.
Serie: Nova Aufputz
Farbe: weiß
Produkt-Art: Schalterprogramm
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Kunststoff
Hersteller-Nr.: 0330
EAN: 4004282403302
Abmessungen: (B x H x T) 64 x 65 x 36 mm

Weitere Suchbegriffe: Unterputzschalter, gao serienschalter, serienschalter, serienschalter weiß, 4004282403302, GAO, 0330
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
58
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,57*
€ 4,00*
ab € 2,43*
€ 3,71*
Lager 1039
58
€ 6,99*
ab € 5,24*
€ 7,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.