Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arnold Rak HK-5,0 Heizkabel 230V 75W 5.0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arnold
Arnold
Artikel-Nr.:
     1039H-940910059938
Hersteller:
     A. Rak Wärmetechnik
Herst.-Nr.:
     HK-5,0
EAN/GTIN:
     4260021872208
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Arnold Rak HK-5,0 Heizkabel 230V 75W 5.0m

Für den Innen- und Außenbereich
Heizleistung: 75 W
Länge Heizleiter: 5 m

Steckerfertige Widerstandheizleitung nach DIN VDE 0253. Ideal als Rohrbegleitheizung. Bestens geeignet für das beheizen von Terrarien, Frühbeeten, Gewächshäusern usw.

Kategorie: Heizkabel
Betriebsspannung: 230 V
Anschluss: Schutzkontakt-Stecker
Heizleiter-Länge: 5.0 m
W/m: 15 W
Max. Temperatur: 105 °C
Verlegung: Innenbereich + Außenbereich
Frostschutzfunktion: Nein
Zuleitungslänge: 2.0 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Schutzart: IPX7
Leistung (Details): 75 W
Produkt-Art: Heizkabel
Hersteller-Nr.: HK-5,0
EAN: 4260021872208
Zeitanzeige: 24 oder 12 Stunden
1 Stück Ni-MH 40mAh, 2.4V Akku-Pack eingebaut
Betriebstemperatur: 0-50°C
Standby-Leistung: 0,45W
Gewicht: 202 g

Lieferumfang: Heizkabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, arnold rak heizkabel 230 v, heizband 230v, heizband, 4260021872208, Arnold Rak, HK-5, 0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,00*
€ 47,44*
1 Tag
61
Frei Haus
ab € 34,63*
€ 47,45*
Lager 1039
61
€ 6,99*
ab € 69,53*
€ 90,38*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.