Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Einsatz Schutzkontakt-Steckdose Solo Weiß 20 EUC-84


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Busch-Jaeger
Busch-Jaeger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910059922
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     20 EUC-84
EAN/GTIN:
     4004282412106
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Busch-Jaeger Einsatz Schutzkontakt-Steckdose Solo Weiß 20 EUC-84

Schalterprogramm Busch & Jaeger

Ausführung: Steckdoseneinsatz
Funktion: Schutzkontakt-Steckdose
Komponente: Einsatz
Herstellerfarbe: Weiß
Nennspannung: 230 V/AC
Nennstrom: 16 A
Inhalt: 1 St.
Farbe: weiß
Material: Kunststoff
Produkt-Art: Schalterprogramm
Ähnlich RAL: 9016
Kategorie: Schalterprogramm
Serie: Solo
Hersteller-Nr.: 20EUC-84
EAN: 4004282412106
Zeitanzeige: 24 oder 12 Stunden
1 Stück Ni-MH 40mAh, 2.4V Akku-Pack eingebaut
Betriebstemperatur: 0-50°C
Standby-Leistung: 0,45W
Gewicht: 202 g

Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2140
€ 8,30*
ab € 3,77*
€ 5,47*
€ 5,95*
ab € 4,23*
€ 6,10*
1 Tag
1560
€ 6,40*
ab € 4,27*
€ 6,15*
1 Tag
445
€ 4,98*
ab € 4,38*
€ 6,29*
Lager 1039
13
€ 6,99*
ab € 11,05*
€ 14,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
2011-0-3721
ab € 4,18*
Ähnlich
Busch-Jaeger
2011-0-3875
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.