Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TCP10S-A5R00JTB Hochlast-Widerstand 5? radial bedrahtet TO-126 20W 5% 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910059734
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TCP10S-A5R00JTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 20w
leistungswiderstand
TRU COMPONENTS TCP10S-A5R00JTB Hochlast-Widerstand 5? radial bedrahtet TO-126 20W 5% 1St.

Kategorie: Hochlast-Widerstand
Bauart: radial bedrahtet
Bauform: TO-126
Widerstand: 5 ?
Belastbarkeit: 20 W
Toleranz ±: 5 %
Temperatur-Koeffizient: 100 ppm
Breite: 8.5 mm
Höhe: 3.1 mm
RM: 5.08 mm
Max. Temperatur: +175 °C
Min. Temperatur: -55 °C
Grenzspannung: 2000 V
Temperaturbereich: -55 - +175 °C
Typ: TCP10S-A5R00JTB
Länge (Tiefe): 12 mm
Produkt-Art: Hochlast-Widerstand
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: TCP10S-A5R00JTB
EAN: - - - - - - - - -
1 beleuchteter, 2poliger Schalter

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TCP10S-A5R00JTB, Lastwiderstand, Ohm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,40*
€ 2,25*
1 Tag
98
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 2,26*
Lager 1039
98
€ 6,99*
ab € 3,35*
€ 5,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.