Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TCP10S-A5R00JTB Hochlast-Widerstand 5 Ω radial bedrahtet TO-126 20 W 5 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1623258-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TCP10S-A5R00JTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 20w
leistungswiderstand
TRU COMPONENTS TCP10S-A5R00JTB Hochlast-Widerstand 5 Ω radial bedrahtet TO-126 20 W 5 % 1 St.

Hochlast-Widerstandsserie TCP10S

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): TO-126 · Belastbarkeit (elektrisch): 20 W · Grenzspannung (Details): 2000 V · Produktabmessung, Breite: 8.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.1 mm · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Rastermaß: 5.08 mm · Temperatur (max.): +175 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Temperatur-Koeffizient: 100 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Widerstandswert (Widerstand): 5 Ω

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TCP10S-A5R00JTB, Lastwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,39*
€ 2,23*
Lager 102
107
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 2,24*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 3,36*
€ 4,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.