Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techno Line TX 29DTH-IT Thermo-/Hygrosensor Funk 868 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Techno
Techno
Artikel-Nr.:
     1039H-940910058178
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     TX 29DTH-IT
EAN/GTIN:
     4029665901299
Suchbegriffe:
Wettersensor
Techno Line TX 29DTH-IT Thermo-/Hygrosensor Funk 868 MHz

Kompatibel mit: MA 10410, MA 10901, MA 10920, WS 9624, WS 7018, WS 9040, WS 9032
Datenübertragung: Funk, 868 MHz
Temperatur- und Luftfeuchtesender

Ihre Station empfängt trotz Batteriewechsel nach Anleitung und / oder Reset keine Außentemperatur? Dann hat Ihr Außensender möglicherweisen einen Defekt.
Aber kein Problem, jetzt können Sie den Außensender ersetzen ohne zwangsläufig in eine neue Station investieren zu müssen. (Bitte beachten Sie die Kompatibilität des Sensors mit den Stationen)
JeeLink, FEHM - Zu einem ordentlichen Smart Home gehört die Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in jedem Raum. Hierdurch können die Hardwarekosten allerdings schnell in die Höhe schießen.
Um sich ein JeeLink selber zu bauen wird ein Arduino Nano und ein RFM12B für 433 / 868 Mhz benötigt. Als Sensorik ist der TX 29 DTH-IT eine deutlich günstigere Alternative. Nur empfehlenswert für echte Tüftler und Technikbegeisterte.

Messbereich Temperatur: -39,9ºC bis +59,9ºC
Messbereich Luftfeuchte: 1% bis 99%
Reichweite: 100 m
Stromversorgung: 2 x AA Mignon, LR06 (nicht inklusive)
Der TX 29 DTH-IT von Technoline ist Baugleich mit dem Sender TX29-IT von LaCrosse.

Passend für (Details): Funk-Wetterstation WS 9032 IT Best.Nr. 672633 + Funk-Wetterstation MA10920 Best. Nr. 1611797 + Funk-Wetterstation MA10901 Best .Nr. 1611796 + Funk-Wetterstation MA 10006 Best. Nr. 1396676 + Funk-Wetterstation MA10410 Best. Nr. 1396671
Länge (Tiefe): 21 mm
Höhe: 128 mm
Temperatur: -39,9°C bis +59,9°C
Übertragungssignal: Funk 868 MHz
Luftfeuchte: 1% bis 99% %
Kategorie: Thermo-/Hygrosensor
Produkt-Art: Thermo-/Hygrosensor
Breite: 39 mm
Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Hersteller-Nr.: TX29DTH-IT
EAN: 4029665901299
Dual Rank

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: 4029665901299, Techno Line, TX 29DTH-IT, Außensensor, Thermosensor, Temperatursensor, Sensor für Wetterstation, Ersatzsensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 10,48*
€ 15,03*
€ 4,00*
ab € 12,23*
€ 17,79*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 17,40*
€ 25,05*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 27,19*
€ 37,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TechnoTrade
WS 9040 IT
ab € 41,56*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,02*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.