Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techno Line TX 29DTH-IT Thermo-/Hygrosensor Funk 868 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-672635-BP
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     TX 29DTH-IT
EAN/GTIN:
     4029665901299
Suchbegriffe:
Wettersensor
Techno Line TX 29DTH-IT Thermo-/Hygrosensor Funk 868 MHz

Ersatz / Zusatzsensor TX29DTH-IT

Kompatibel mit: MA 10410, MA 10901, MA 10920, WS 9624, WS 7018, WS 9040, WS 9032
Datenübertragung: Funk, 868 MHz
Temperatur- und Luftfeuchtesender

Ihre Station empfängt trotz Batteriewechsel nach Anleitung und / oder Reset keine Außentemperatur? Dann hat Ihr Außensender möglicherweisen einen Defekt.
Aber kein Problem, jetzt können Sie den Außensender ersetzen ohne zwangsläufig in eine neue Station investieren zu müssen. (Bitte beachten Sie die Kompatibilität des Sensors mit den Stationen)
JeeLink, FEHM - Zu einem ordentlichen Smart Home gehört die Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in jedem Raum. Hierdurch können die Hardwarekosten allerdings schnell in die Höhe schießen.

Um sich ein JeeLink selber zu bauen wird ein Arduino Nano und ein RFM12B für 433 / 868 Mhz benötigt. Als Sensorik ist der TX 29 DTH-IT eine deutlich günstigere Alternative. Nur empfehlenswert für echte Tüftler und Technikbegeisterte.

Ausstattung:
Messbereich Temperatur: -39,9ºC bis +59,9ºC
Messbereich Luftfeuchte: 1% bis 99%
Reichweite: 100 m
Stromversorgung: 2 x AA Mignon, LR06 (nicht inklusive)
Der TX 29 DTH-IT von Technoline ist Baugleich mit dem Sender TX29-IT von LaCrosse.

Technische Daten:
Messbereich Luftfeuchte: 1% bis 99% % · Messbereich Temperatur (Details): -39,9°C bis +59,9°C · Passend für (Details): Funk-Wetterstation WS 9032 IT Best.Nr. 672633,Funk-Wetterstation MA10920 Best. Nr. 1611797,Funk-Wetterstation MA10901 Best .Nr. 1611796,Funk-Wetterstation MA 10006 Best. Nr. 1396676,Funk-Wetterstation MA10410 Best. Nr. 1396671 · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Übertragungssignal (Wetterstationen): Funk 868 MHz

Lieferumfang:
Außensender TX 29 DTH-IT,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 39 x 128 x 21 mm
Produktabmessung, Tiefe:
21 mm
Produktabmessung, Höhe:
128 mm
Produktabmessung, Breite:
39 mm
Passend für (Details):
Funk-Wetterstation WS 9032 IT Best.Nr. 672633 | Funk-Wetterstation MA10920 Best. Nr. 1611797 | Funk-Wetterstation MA10901 Best .Nr. 1611796 | Funk-Wetterstation MA 10006 Best. Nr. 1396676 | Funk-Wetterstation MA10410 Best. Nr. 1396671
Marke:
Techno Line
Übertragungssignal (Wetterstationen):
Funk 868 MHz
Messbereich Luftfeuchte:
1% bis 99% %
Messbereich Temperatur (Details):
-39|ツ|9°C bis +59|ツ|9°C
Spannungsversorgung Sensor:
Mignon-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen
Produkt-Art:
Thermo-/Hygrosensor
Weitere Suchbegriffe: 4029665901299, Techno Line, TX 29DTH-IT, Außensensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 10,48*
€ 15,03*
€ 4,00*
ab € 12,23*
€ 17,79*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 17,40*
€ 25,05*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 27,19*
€ 37,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TechnoTrade
WS 9040 IT
ab € 41,56*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,02*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.