Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 25136 Warntafel (B x H) 50cm x 50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP
HP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910057644
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     X437331
EAN/GTIN:
     4007928251367
Suchbegriffe:
Nachtparktafel
Parkwarntafel
nachtparktafel
HP Autozubehör 25136 Warntafel (B x H) 50cm x 50cm

4 Reflektoren
Kunststoff mit 4 Befestigungslöchern

Geeignet für Wohnmobil, Boot und Fahrradträger in der EU, ausgenommen Spanien und Italien.

Inhalt: 1 St.
Kategorie: Warntafel
Breite: 50 cm
Höhe: 50 cm
Produkt-Art: Warntafel
Hersteller-Nr.: 25136
EAN: 4007928251367
Einbauart: Bündig
Schaltzustandsanzeige: gelbe LED
Kontaktart: Schließer
Stromaufnahme: < 10 mA
Schalt-Frequenz: 10 kHz

Weitere Suchbegriffe: 4007928251367, HP Autozubehör, 25136, Wohnwagen, Wohnanhänger, Trailer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,26*
€ 13,62*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 20,03*
€ 27,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.