Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1084 Sportlenkdrachen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1084
1084
Artikel-Nr.:
     1039H-940910057130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     X414491
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sportlenkdrachen
sportlenkdrachen
1084 Sportlenkdrachen

Wind: 20-45 km/h
Größe des Modells: ca. 160 x 80 cm
Für Kinder ab 10 Jahren.

Der Active Loop Sportlenkdrachen lässt trübe und windige Herbsttage leuchten! Der Sportlenkdrachen für Fortgeschrittene. Segel aus Ripstop-Polyester. Er wird komplett mit zwei Lenkspulen und Schnur geliefert. Wind: 20-45 km/h. Größe des Modells: ca. 160 x 80 cm. Für Kinder ab 10 Jahren.

Kategorie: Sportlenkdrachen
Empfohlenes Mindestalter: 10 Jahre
Altersfreigabe: 3 Jahre
Produkt-Art: Sportlenkdrachen
Herst.-Teilenr.: 1084
Hersteller-Nr.: 1084
Verbindungskabel: 2 m
Kabellänge auf der Kabeltrommel: 9 m

Weitere Suchbegriffe: 1084, Active Loop Sportlenkdrachen, Flugmodelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.