Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT TP-201 Luftfühler -100 bis 300°C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910056141
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8252875
EAN/GTIN:
     4053199522170
Suchbegriffe:
Luftfühler
Luftmessfühler
Stabmessfühler
Temperaturfühler
VOLTCRAFT TP-201 Luftfühler -100 bis 300°C Fühler-Typ K

Fühler-Typ K
-100 bis 300 °C
Thermoelement-Stecker

Der Luftfühler (Typ K) TP-201 von VOLTCRAFT ist besonders gut geeignet für die Temperatur-Messung von Luft und Gasen. Dabei ist der Fühler für einen Temperaturbereich von -100 °C bis 300 °C verwendbar, somit sind gängige Anwendungen der Einsatz bei Klimaanlagen, Kühlung, Heizung und Lüftung usw.

Toleranzklasse für Thermoelementfühler IEC584 · Typ K Klasse II.

Fühler-Typ: K
Anschluss: Thermoelement-Stecker
Messbereich Temperatur (min.): -100 °C
Messbereich Temperatur (max.): 300 °C
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 3.5 mm
Gewicht: 0.03 kg
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Fühler-Länge: 218 mm
Genauigkeit Temperatur: 2.5 °C
Kategorie: Luftfühler
Messbereich Temperatur: -100 bis 300 °C
Produkt-Art: Luftfühler
Hersteller-Nr.: VC-8252875
EAN: 4053199522170
Temperaturbereich -20 bis +60 °C

Weitere Suchbegriffe: Temperaturtransmitter, voltcraft temperaturfühler, temperaturfühler, VOLTCRAFT, VC-8252875, TP-201, thermofühler, messfühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,33*
€ 21,40*
2 Tage
292
Frei Haus
ab € 14,44*
€ 21,41*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 19,31*
€ 27,10*
€ 3,50*
ab € 42,46*
€ 55,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.