Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20102 Krippenlicht-Set 3.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
20102
20102
Artikel-Nr.:
     1039H-940910056023
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     X36906
EAN/GTIN:
     4026179201020
Suchbegriffe:
4026179201020
20102
A0-16
20102 Krippenlicht-Set 3.5V

Bis zu 4 Wochen Leuchtdauer bei max. 8 Stunden/Tag
Laterne aus Metall

Das Set bestehend aus einer Metall-Laterne (Höhe 29 mm) mit LED-Beleuchtung; 1 Lagerfeuer (Höhe 34 mm) mit Glühbirnen-Beleuchtung E 5,5; 1 Batteriebox mit Anschlussbuchse (Best.-Nr. A11140 ). Laterne und Lagerfeuer mit 60 cm Kabel und Stecker.

Kategorie: Krippenlicht-Set
Betriebsspannung: 3.5 V
Kabellänge: 2 x 60 cm
Produkt-Art: Krippenlicht-Set
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 20102
EAN: 4026179201020
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Schutzart: IP67

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,69*
€ 31,17*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 22,25*
€ 31,18*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 38,55*
€ 51,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.