| |
|
| Artikel-Nr.: 102-658198-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 20102 EAN/GTIN: 4026179201020 |
| |
|
| | |
| 20102 Krippenlicht-Set 3.5 V
Krippenlicht-Set 2
Bis zu 4 Wochen Leuchtdauer bei max. 8 Stunden/Tag Laterne aus Metall
Das Set bestehend aus einer Metall-Laterne (Höhe 29 mm) mit LED-Beleuchtung; 1 Lagerfeuer (Höhe 34 mm) mit Glühbirnen-Beleuchtung E 5,5; 1 Batteriebox mit Anschlussbuchse (Best.-Nr. 24 44 79). Laterne und Lagerfeuer mit 60 cm Kabel und Stecker.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 3.5 V · Kabellänge (Details): 2 x 60 cm
Hinweis: Zum Betrieb werden 3 Mignon-Batterien benötigt. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | n.rel | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Betriebsspannung: | 3.5 V | Kabellänge (Details): | 2 x 60 cm | Anwendungsbereiche: | Krippenbau | Produkt-Art: | Krippenlicht-Set |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,69* | € 31,40* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,18* | € 31,41* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,85* | € 51,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|