Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matador 01830220 Knarren-Ring-Maulschlüssel 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matador
Matador
Artikel-Nr.:
     1039H-940910055460
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     1830220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Matador 01830220 Knarren-Ring-Maulschlüssel 22mm

Ringmaul-Ratschenschlüssel, gerade, metrisch. Mit 72 Zähnen, sehr hohe Drehmomentwerte (übertreffen DIN 3110 / ISO 3318). Patentiertes Knarrengetriebe (GEARplus) aus Spezialstahl. Einfaches Umdrehen für Rechts- und Linksbetrieb. Maulstellung 15° abgewinkelt.

Kategorie: Knarren-Ring-Maulschlüssel
Schlüsselweite (Metrisch): 22 mm
Schlüsselweite (Metrisch): 22 mm
Anzahl Zähne: 72
Material: Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft: matt verchromt
Länge (Tiefe): 289 mm
Produkt-Art: Knarren-Ring-Maulschlüssel
Hersteller-Nr.: 01830220
EAN: - - - - - - - - -
Ausführung: Gerade

Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel sw 22, ratschenmaulschlüssel, matador ratschenringmaulschlüssel, Matador, 01830220, ring-gabelschlüssel, maulschlüssel, Gabelschlüssel, Ring-maulschluessel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.