Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Abdeckung Wechselschalter, Ausschalter, Kreuzschalter Reflex SI, Reflex SI Linear Alpinweiß 2506-214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger
Busch-Jaeger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910055374
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     X29297
EAN/GTIN:
     4004282411000
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung busch-jäger
schalterabdeckung
Busch-Jaeger Abdeckung Wechselschalter, Ausschalter, Kreuzschalter Reflex SI, Reflex SI Linear Alpinweiß 2506-214

Schalterprogramm Busch & Jaeger

Funktion: Wechselschalter + Ausschalter + Kreuzschalter
Ausführung: Wippe Aus, Wechsel, Kreuz
Komponente: Abdeckung
Herstellerfarbe: Alpinweiß
Inhalt: 1 St.
Material: Kunststoff
Kategorie: Schalterprogramm
Serie: Reflex SI + Reflex SI Linear
Produkt-Art: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: 2506-214
EAN: 4004282411000
Schleifspindelgewinde: M12
Aufnahmebohrung: 12.7 mm
Abgabeleistung: (50/60 Hz) 240/250 W

Weitere Suchbegriffe: 4011395112601, Busch-Jaeger, 2506-214, 1731-0-0876, Wippschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.