Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAO 9056 Antennendose TV, UKW, SAT Unterputz Enddose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAO
GAO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910055295
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     X27705
EAN/GTIN:
     4004282490562
Suchbegriffe:
SAT/TV/RF-Antennendose
SAT/TV/RF-Dose
GAO 9056 Antennendose TV, UKW, SAT Unterputz Enddose

Frequenzbereich 5 - 2500 MHz

Passend für alle genormten Einsätze von Schalterserien.

Ausführung: Enddose
Geeignet für: TV + UKW + SAT
Montageart: Unterputz
Kategorie: Antennendose
Frequenzbereich: 5 - 2500 MHz
Produkt-Art: Antennendose
Hersteller-Nr.: 9056
EAN: 4004282490562
Anschlussdämpfung (IN-TV/SAT): 5-860 MHz: 2 dB; 950-2150 MHz: 2,5 dB; 2150-2500 MHz: 2,5 dB
Entkopplungen (TV-SAT): 5-860 MHz: 20 dB; 950-2150 MHz: 16 dB; 2150-2500 MHz: 30 dB

Weitere Suchbegriffe: 4004282490524, GAO, 9056, Fernsehdosen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 6,91*
€ 9,92*
€ 4,00*
ab € 13,64*
€ 19,31*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 13,65*
€ 19,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.