Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAO 9055 Antennendose TV, UKW Unterputz Enddose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAO
GAO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910055294
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     X27702
EAN/GTIN:
     4004282490555
Suchbegriffe:
SAT/TV/RF-Antennendose
SAT/TV/RF-Dose
TV-Antennendose
TV-Dose
GAO 9055 Antennendose TV, UKW Unterputz Enddose

Frequenzbereich 5 - 1000 MHz

Passend für alle genormten Einsätze von Schalterserien.

Ausführung: Enddose
Geeignet für: TV + UKW
Montageart: Unterputz
Kategorie: Antennendose
Herstellerfarbe: Silber
Frequenzbereich: 5 - 1000 MHz
Produkt-Art: Antennendose
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 9055
EAN: 4004282490555
Anschlussdämpfung (IN-OUT/TV/FM): von 4,5 bis 5,5 db je nach Frequenzbereich
Entkopplungen (IN): 5-68 MHz: 16 dB; 86-108 MHz: 10 dB; 120-1000 MHz: 16 dB

Weitere Suchbegriffe: tv antennendose, 4004282490555, GAO, 9055, Fernsehdosen, satdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,11*
€ 17,28*
Lager 1039
30
€ 6,99*
ab € 12,12*
€ 17,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.