Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Self Electronics SLT3-350ISC LED-Treiber Konstantstrom 4.3W 350mA 3.0 - 12.0 V/DC Möbelzulassung, nicht dimmbar, Überlastschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Self
Self
Artikel-Nr.:
     1039H-940910055057
Hersteller:
     Self Electronics
Herst.-Nr.:
     SLT3-350ISC
EAN/GTIN:
     4021087039437
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
Self Electronics SLT3-350ISC LED-Treiber Konstantstrom 4.3W 350mA 3.0 - 12.0 V/DC Möbelzulassung, nicht dimmbar, Überlastschutz

unabhängiges Betriebsgerät
Schutzklasse II, SELV-Ausgang
Konstantstrom
IP66
geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperaturschutz
für LED-Anwendungen

Mit den 3W-Konstantstromnetzteilen SLT3-350ISC und SLT3-700ISC hat Self Electronics ein äußerst kompaktes Produkt in seinem Lieferprogramm. Die Netzteile SLT3-ISC wurden speziell für Anwendungen auf kleinstem Raum konzipiert, bei denen eine maximale Leistung erzielt werden muss. Damit sich die Netzteile auch für den Außeneinsatz eignen, wurden sie vergossen und weisen somit Schutzart IP66 auf. Zusätzlich bietet die Serie Schutz vor Unterbrechung, Kurzschluss, Überlast und Überhitzung. Nach Behebung einer Fehlerbedingung erfolgt ein automatischer Neustart. Die Netzteile der Serie SLT3-ISC von Self erfüllen alle relevanten EN-, UL- und FCC-Standards. Sie liefern Ausgangsströme von 350 und 700mA, verfügen über einen Selv-Ausgang sowie eine Betriebserwartung von 35.000 Stunden bei 80°C Tc. Der Litzenanschluss ermöglicht eine schnelle Montage, auch die Montage auf Materialien mit nicht bekannten Entflammungseigenschaften ist dank MM-Zeichen erlaubt.

unabhängiges Betriebsgerät
Schutzklasse II, SELV-Ausgang
Konstantstrom
IP66
geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperaturschutz
EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 etc.
für LED-Anwendungen

Betriebsstrom: 60 mA
Herstellerfarbe: Weiß
Ausgangsstrom (max.): 350 mA
Prüfzeichen: CE; SELV,; MM; Intertek; UL
Schutzklasse: II + IP66
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Ausgangsstrom (min.): 350 mA
Typ: Getaktet
Leistung (min.): 1.05 W
Gewicht: 42.00 g
Höhe: 23.00 mm
Max. Temperatur: 50 °C
Min. Temperatur: -20 °C
Breite: 30.00 mm
Leistungsbereich: 1.05 bis 4.3 W
Produkt-Art: LED-Treiber
Länge (Tiefe): 52.00 mm
Schutzart: IP66
Kategorie: LED-Treiber
Anschluss: Kabel, offenes Ende
LED-Treiber-Besonderheiten: Möbelzulassung + nicht dimmbar + Überlastschutz + Überspannung
Ausführung: Konstantstrom
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Eingangsspannung (min.): 90 V/AC
Ausgangsspannung (max.): 12.0 V/DC
Ausgangsspannung (min.): 3.0 V/DC
Leistung (max.): 4.3 W
Betriebsspannung: 120 + 230 V/AC
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 1 x
Hersteller-Nr.: SLT3-350ISC
EAN: 4021087039437
Energieeffizienzklasse: n.rel.
auswaschbar: nein
Bruttogewicht: 0.425 kg
Farbe: schwarz
lösungsmittelfrei: ja
Marke: Uhu
Packungsinhalt: Pistole, 4 Klebepatronen
Verwendung für: Reparieren, Dekorieren, Basteln

Weitere Suchbegriffe: 4021087039437, Self Electronics, SLT3-350ISC, led, led-stromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 11,35*
€ 17,24*
€ 4,00*
ab € 6,76*
€ 17,63*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 14,36*
€ 20,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.