Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Self Electronics SLT3-700IS-1 LED-Treiber Konstantstrom 2.94W 700mA 2.0 - 4.2 V/DC Möbelzulassung, nicht dimmbar, Überlastschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Self
Self
Artikel-Nr.:
     1039H-940910055038
Hersteller:
     Self Electronics
Herst.-Nr.:
     SLT3-700IS-1
EAN/GTIN:
     4021087039420
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
Self Electronics SLT3-700IS-1 LED-Treiber Konstantstrom 2.94W 700mA 2.0 - 4.2 V/DC Möbelzulassung, nicht dimmbar, Überlastschutz

unabhängiges Betriebsgerät
Schutzklasse II, SELV-Ausgang
flickerfreies Design
Konstantstrom
IP20
geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperaturschutz
für LED-Anwendungen

Mit den 3W-Konstantstromnetzteilen SLT3-350IS-1 und SLT3-700IS-1 bietet Self Electronics äußerst kompakte Produkte in seinem Programm. Sie wurden speziell für IP20 Innenanwendungen konzipiert bei denen auf kleinstem Raum eine maximale Leistung erzielt werden muss. Zusätzlich bietet die Serie Schutz vor Unterbrechung, Kurzschluss, Überlast und Überhitzung. Nach Behebung einer Fehlerbedingung erfolgt ein automatischer Neustart. Die Netzteile erfüllen alle relevanten EMV- und Sicherheitsnormen. Sie liefern Ausgangsströme von 350 und 700mA, verfügen über einen Selv-Ausgang sowie eine Betriebserwartung von 30.000 Stunden bei 80°C Tc. Eine schnelle Montage ermöglicht der Litzenanschluss, auch die Montage auf Materialien mit nicht bekannten Entflammungseigenschaften ist dank MM-Zeichen erlaubt.

unabhängiges Betriebsgerät
Schutzklasse II, SELV-Ausgang
flickerfreies Design
Konstantstrom
IP20
geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperaturschutz
EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 etc.
für LED-Anwendungen

Betriebsstrom: 50 mA
Herstellerfarbe: Weiß
Ausgangsstrom (max.): 700 mA
Prüfzeichen: CE; SELV,; MM; Intertek
Schutzklasse: II + IP20
Länge (Tiefe): 50.00 mm
Schutzart: IP20
Kategorie: LED-Treiber
Anschluss: Kabel, offenes Ende
LED-Treiber-Besonderheiten: Möbelzulassung + nicht dimmbar + Überlastschutz + Überspannung
Farbe: weiß
Ausführung: Konstantstrom
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Eingangsspannung (min.): 198 V/AC
Ausgangsspannung (max.): 4.2 V/DC
Ausgangsspannung (min.): 2.0 V/DC
Leistung (max.): 2.94 W
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Betriebsspannung: 230 V/AC
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 1 x
Ausgangsstrom (min.): 700 mA
Typ: Getaktet
Leistung (min.): 1.4 W
Gewicht: 30.00 g
Höhe: 20.00 mm
Max. Temperatur: 45 °C
Min. Temperatur: -20 °C
Breite: 30.00 mm
Leistungsbereich: 1.4 bis 2.94 W
Produkt-Art: LED-Treiber
Hersteller-Nr.: SLT3-700IS-1
EAN: 4021087039420
Energieeffizienzklasse: n.rel.
auswaschbar: nein
Bruttogewicht: 0.425 kg
Farbe: schwarz
lösungsmittelfrei: ja
Marke: Uhu
Packungsinhalt: Pistole, 4 Klebepatronen
Verwendung für: Reparieren, Dekorieren, Basteln

Weitere Suchbegriffe: 4021087039420, Self Electronics, SLT3-700IS-1, led, led-stromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,66*
€ 12,79*
1 Tag
77
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 12,80*
Lager 1039
78
€ 6,99*
ab € 11,44*
€ 16,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.