Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UK Underwater Kinetics UK 2AA eLED ES Helmlampe Ex Zone: 1 70lm 65m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UK
UK
Artikel-Nr.:
     1039H-940910054922
Hersteller:
     Underwater Kinetics
Herst.-Nr.:
     X182821
EAN/GTIN:
     4050075603527
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Helmlampe
Helmleuchte
helmlampe led 3aa
UK Underwater Kinetics UK 2AA eLED ES Helmlampe Ex Zone: 1 70lm 65m

Lebensdauer der eLED ca. 10.000 Std.
Auch mit Handschuhen gut bedienbar
100 % wasser- und staubdicht

Moderne LED-Technik von UK, verpackt in eine unglaublich kleine, helle und leichte Helmlampe. Ausgerüstet mit speziellen eLEDs. Etwa zweimal so viel Lichtleistung wie bei der alten UK 4AA Xenon und das bei stark reduzierter Größe und aktuellem Ex-Schutz. Eine Elektronik hält die Leuchtkraft auf konstantem Niveau und sorgt über die gesamte Brenndauer für einen hellen Lichtstrahl. Die Lampe passt in die vorhandenen Helmhalter.

Robustes ABS-Gehäuse, elektrisch nicht leitend, korrosionsbeständig · Druckausgleichsventil · Vereinfachter Batteriewechsel durch Spezialwippe · Wasserdicht bis 3 m · Gummierter Frontschalter ?Ein/Aus?.

Herstellerfarbe: Neongelb
Leuchtmittel-Typ: LED
Material: ABS Kunststoff
Leuchtweite (High): 65 m
Stromversorgung: batteriebetrieben
Atex-Nr: II 2G Ex ib IIC T4 GB / II 2D Ex ib IIIC T60°C IP 6X Db
Gewicht: 96 g inkl. Batterien
Farbe: gelb
Leuchtdauer (High): 15 h
Lichtstrom (High): 70 lm
Ex Zone: 1
LEDs: 1
Höhe: 35 mm
Produkt-Art: Helmlampe
Länge (Tiefe): 108 mm
Schutzart: IP67
Breite: 40 mm
Kategorie: Helmlampe
Wasserdicht: Ja
Hersteller-Nr.: 515407
EAN: 4050075603527
Ausgangsbelastbarkeit: 16 A
Stromaufnahme: 10 mA
StandBy-Verbrauch: 0,5 W

Lieferumfang: Helmlampe UK 2AA eLED ES + 2 x AA-Batterie + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: helmlampe led, helmlampe, 4050075603527, UK Underwater Kinetics, 515407, UK 2AA eLED ES, Feuerwehr, Gasenstörung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,57*
€ 55,55*
€ 4,80*
ab € 41,99*
€ 55,56*
€ 4,80*
ab € 41,88*
€ 55,56*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 56,80*
€ 75,09*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 84,28*
€ 107,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,69*
€ 128,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,14*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.