Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeigersatz Antik + Modern Aluminium Schwarz 6teiliges Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigersatz
Zeigersatz
Artikel-Nr.:
     1039H-940910054841
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     X17716
EAN/GTIN:
     4038416100201
Suchbegriffe:
Uhrwerke und Zeiger
uhrwerke und zeiger
Zeigersatz Antik + Modern Aluminium Schwarz 6teiliges Set

Zwei-3er Sets

6 Zeiger für das Uhrwerk Best.-Nr. X17718

Material: Aluminium
Stundenzeiger-Länge: 55 mm
Sekundenzeiger-Länge: 60 mm
Kategorie: Zeigersatz
Zeigerfarbe: Schwarz
Ausführung: Antik + Modern
Minutenzeiger-Länge: 75 mm
Produkt-Art: Zeigersatz
EAN: 4038416100201
Farbe: reinweiß

Weitere Suchbegriffe: 4038416100201, Uhrenteile, Uhrenersatzteile, Uhrenzubehör, Uhren-Zubehör, Zeiger
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,50*
€ 4,69*
2 Tage
390
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 4,70*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,70*
€ 10,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EUROTIME Uhrenvertrieb
640046
ab € 12,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.