Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROTIME 640046 Funk Uhrwerk Drehrichtung=rechts Zeigerwellen-Länge=11.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-640046-BP
Hersteller:
     EUROTIME Uhrenvertrieb
Herst.-Nr.:
     640046
EAN/GTIN:
     4038416100195
Suchbegriffe:
Uhrwerke und Zeiger
uhrwerke und zeiger
EUROTIME 640046 Funk Uhrwerk Drehrichtung=rechts Zeigerwellen-Länge=11.3 mm

Funk-Uhrwerk

2 Motoren
DCF-77 Funkempfang
Nur max. 5 min Stellzeit

Vollautomatisches und sehr schnelles ein- und umstellen der Zeit mit 2 Motoren.

Technische Daten:
Ausführung (Uhren): Funk · Drehrichtung: rechts · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Höhe: 56 mm · Produktabmessung, Tiefe: 21 mm · Stromaufnahme: 120 µA · Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Zeigerwellen-Länge: 11.3 mm

Lieferumfang:
Funk-Uhrenwerk,Inkl. Befestigungsmaterial,Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 56 x 56 x 21 mm
Produktabmessung, Tiefe:
21 mm
Produktabmessung, Höhe:
56 mm
Produktabmessung, Breite:
56 mm
Marke:
EUROTIME
Drehrichtung:
rechts
Ausführung (Uhren):
Funk
Stromaufnahme:
120 µA
Zeigerwellen-Länge:
11.3 mm
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (1x)|ツ| bitte separat bestellen
Produkt-Art:
Uhrwerk
Weitere Suchbegriffe: 4038416100195, EUROTIME, 640046, Funkuhrwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,50*
€ 17,86*
Lager 102
52
Frei Haus
ab € 12,90*
€ 17,87*
6 Tage
52
€ 6,99*
ab € 26,56*
€ 35,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
Sonstiges
k.A.
k.A.
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.