Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tie Studio Bluetooth 4.1 Sport Bluetooth® Sport In Ear Kopfhörer In Ear Headset, Lautstärkeregelung, Schweißresistent Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tie
Tie
Artikel-Nr.:
     1039H-940910054663
Hersteller:
     Tie Studio
Herst.-Nr.:
     19-90013
EAN/GTIN:
     4260416830172
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Tie Studio Bluetooth 4.1 Sport Bluetooth® Sport In Ear Kopfhörer In Ear Headset, Lautstärkeregelung, Schweißresistent Schwarz

Hoher Tragekomfort
Ideal für Sport
Bis zu 4 Stunden Akkulaufzeit
Standby bis zu 120 Stunden

Bluetooth Ohrhörer in bequemer und gut sitzender Ausführung. Ideal für Sportaktivitäten bietet das leichte und TIE Audio Headset, dank Bluetooth 4.1 und integrierter Rauschunterdrückung (noise cancelling), eine perfekte Klangqualität ganz ohne Kabel. Die TIE Audio In-Earphones SPORT verfügen über eine im Bügel integrierte Fernbedienung, mit der Sie problemlos während des Trainings Lieder vor- und zurückstellen bzw. die Lautstärke bequem anpassen können. Die Inline-Fernbedienung hat darüber hinaus den Vorteil, dass diese bei hohem Bewegungsgrad (z. B. beim Joggen / Laufen / Fahradfahren / Crosstrainer) nicht am Hals scheuert. Der Stabilitätsbügel garantiert zudem Rutschfestigkeit und höchsten Tragekomfort. Durch das direkt im Bügel integrierte Mikrofon können zudem problemlos Anrufe während sportlicher Aktivitäten entgegen genommen werden, ohne das Training unterbrechen zu müssen. Die In-Ears bestehen aus schweissfestem und wasserabweisendem Material kommen mit auswechselbaren Ohrstöpseln (für verschiedene Ohrgrößen). Im Lieferumfang ist zudem ein Ladekabel (USB auf Mini USB) und ein Benutzerhandbuch enthalten.

Stereo Bluetooth Ohrhörer · Bluetooth 4.1 · Hoher Tragekomfort · Ideal für Sport · Schweißbeständig · Kompatibel zu den meisten gängigen Bluetooth Smartphones und Tablets · Kompatibel zu iOs und Android · Hohe Klangqualität · Bis zu 4 Stunden Telefonieren oder Musik hören · 10 Meter Distanz zur Quelle möglich · Standby bis zu 120 Stunden · Inklusive 2x Ohrstöpsel auswechselbar · Integrierter, wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku 80 mAh · Bedienelemente: Lautstärke +/- · Micro-USB Port zum Laden · Micro-USB Aufladekabel enthalten.

Kategorie: In Ear Kopfhörer
Trageart: In Ear
Anwendungsbereich: Sport
Kopfhörer-Besonderheiten: Headset + Lautstärkeregelung + Schweißresistent
Gerätesteuerung: Universal
Übertragungsart: Bluetooth®
Max. Reichweite im Freifeld: 10 m
Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku (eingebaut)
Akku-Laufzeit (max.): 4 h
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Produkt-Art: In Ear Kopfhörer
Hersteller-Nr.: 19-90013
EAN: 4260416830172
Schutzart: IP65

Lieferumfang: Micro-USB Aufladekabel.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,55*
€ 45,94*
Lager 1039
13
€ 6,99*
ab € 33,27*
€ 45,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.