Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotec Manometer 9415451 Anschluss (Manometer): Rückseite Außengewinde 1/4" 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aerotec
Aerotec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910053370
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     9415451
EAN/GTIN:
     4260479712965
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Aerotec Manometer 9415451 Anschluss (Manometer): Rückseite Außengewinde 1/4" 1St.

Druckluftmanometer universell passend

Merkmale:
Für jeden Kompressor geeignet
Durchmesser 40 mm
Anzeigebereich bis 16 bar
Anzeige in bar und psi
Anschluss 1/4 Zoll AG

Anzeigebereich Druck: 0 - 16 bar
Anzeigebereich (min.): 0 bar
Anzeigebereich (max.): 16 bar
Herst.-Teilenr.: 9415451
Breite: 40 mm
Länge (Tiefe): 40 mm
Anschluss: Rückseite
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 40 mm
Produkt-Art: Manometer
Kategorie: Manometer
Außengewinde: 1/4"
Hersteller-Nr.: 9415451
EAN: 4260479712965
Nettogewicht: 226 g

Weitere Suchbegriffe: Manometer, aerotec manometer, druck messgerät, 4260479712965, Aerotec, 9415451
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,30*
€ 15,51*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 10,61*
€ 15,52*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 16,90*
€ 23,46*
€ 3,50*
ab € 24,62*
€ 33,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.