Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotec Manometer 9415451 Anschluss (Manometer): Rückseite Außengewinde 1/4" 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1698146-BP
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     9415451
EAN/GTIN:
     4260479712965
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Aerotec Manometer 9415451 Anschluss (Manometer): Rückseite Außengewinde 1/4" 1 St.

Manometer 16 bar 40 mm - 1/4 Zoll AG

Druckluftmanometer universell passend

Merkmale:
Für jeden Kompressor geeignet
Durchmesser 40 mm
Anzeigebereich bis 16 bar
Anzeige in bar und psi
Anschluss 1/4 Zoll AG

Technische Daten:
Anschluss (Manometer): Rückseite · Anzeigebereich Druck (max.): 16 bar · Anzeigebereich Druck (min.): 0 bar · Außengewinde: 1/4" · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 40 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x T) 40 mm x 40 mm
Produktabmessung, Tiefe:
40 mm
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Aerotec
Anschluss (Manometer):
Rückseite
Außengewinde:
1/4"
Herst.-Teilenr.:
9415451
Anzeigebereich Druck (max.):
16 bar
Anzeigebereich Druck (min.):
0 bar
Produkt-Art:
Manometer
Weitere Suchbegriffe: Manometer, aerotec manometer, druck messgerät, Aerotec, 9415451
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,23*
€ 15,51*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 10,66*
€ 15,52*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 16,96*
€ 23,46*
€ 3,50*
ab € 24,73*
€ 33,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.