Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tie Studio Condenser Mic WH USB-Studiomikrofon Kabelgebunden inkl Spinne, inkl. Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tie
Tie
Artikel-Nr.:
     1039H-940910053346
Hersteller:
     Tie Studio
Herst.-Nr.:
     19-90012 (1)
EAN/GTIN:
     4260416830325
Suchbegriffe:
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Studio Mikrofon
Mono-Mikrofone
Tie Studio Condenser Mic WH USB-Studiomikrofon Kabelgebunden inkl Spinne, inkl. Kabel

Perfekt für Recording-Anwendungen
Mit USB-Port ausgestattet

Sein klarer und natürlicher Klang macht das TIE Studio Condensor Mic USB zum idealen Mikrofon für Podcast Produktionen, Multimedia-Präsentationen und weitere Studio oder mobile Recording-Anwendungen. Mit einem USB-Port ausgestattet, entfällt ein zusätzliches Audio-Interface und eine externe Stromversorgung. Die Großmembran-Technik des TIE Studio Condensor Mic USB sorgt für Aufnahmen Studioqualität.

Studio USB Großmembran-Mikrofon
Richtcharakteristik: Niere oder 8
USB-Anschluss für den direkten Betrieb am Computer
Frequenzbereich: 20 Hz – 20 kHz
Class Compliant für MAC und PC
Keine zusätzlichen Treiber notwendig
Phantomspeisung über USB Port
Schalldruckpegel maximal: 134 dB (SPL)
Empfindlichkeit: -42 dBV/Pa (7,9 mV)
Spinne mit 5/8 Gewinde
Inklusive Spinne und USB-Kabel
Stromversorgung über USB.

Kategorie: USB-Studiomikrofon
Übertragungsart: Kabelgebunden
Charakteristik: Niere/Cardioid/Unidirectional + Acht/Bidirectional
Frequenz-Gang: 20 - 20 000 Hz
Besonderheiten: inkl Spinne + inkl. Kabel
Ein-/Ausschalter: Nein
Stecker: USB
Gewicht: 280 g
Schnittstellen: USB
Produkt-Art: USB-Studiomikrofon
Hersteller-Nr.: 19-90012(1)
EAN: 4260416830325
Der Artikel wird in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert.

Lieferumfang: Spinne + USB-Kabel.

Weitere Suchbegriffe: mono mikrofone, Tie Studio, 19-90012 (1), Condenser Mic WH, Mikrofon, Studio-Mic, Aufnahme-Mic
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 48,92*
€ 64,00*
€ 4,00*
ab € 29,07*
€ 64,00*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,62*
€ 72,138
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,48*
€ 67,211
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,89*
€ 65,319
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,92*
€ 58,215
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.