Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Basetech OW180328-1 BT-1697179 Torpedo-Wasserwaage


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910053029
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-1697179
EAN/GTIN:
     4053199550715
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
5er Pack Basetech OW180328-1 BT-1697179 Torpedo-Wasserwaage

Basetech OW180328-1 BT-1697179 Torpedo-Wasserwaage

2 Libellen
Montagelöcher

Mit dieser kleinen Kreuzwasserwaage steht alles gerade. Ideal zum Justieren von Haushaltsgeräten, Stereoanlagen (Plattenspielern!), Regalbrettern etc.

Kategorie: Torpedo-Wasserwaage
Material: ABS Kunststoff + Acrylat
Sichtbare Laserlänge: 58 mm
Breite: 13 mm
Höhe: 44 mm
Gewicht: 11.7 g
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ: OW180328-1
Produkt-Art: Torpedo-Wasserwaage
Hersteller-Nr.: BT-1697179
EAN: 4053199550715
hochweriges Aluminium
sehr robuste Ausführung

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,46*
€ 2,29*
1 Tag
1140
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,31*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,97*
€ 24,25*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,25*
€ 28,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,11*
€ 25,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,74*
€ 24,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,16*
€ 22,80
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,84*
€ 21,23
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 16,97*
€ 20,19
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,394* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.