Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha APM6A5KM Dreh-Potentiometer Mono 0.05W 5k? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpha
Alpha
Artikel-Nr.:
     1039H-940910052864
Hersteller:
     Alpha Edition
Herst.-Nr.:
     63250-01600/A5K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Kohleschichtwiderstand
Potentiometer
Potenziometer
Alpha APM6A5KM Dreh-Potentiometer Mono 0.05W 5k? 1St.

5 k?
logarithmisch

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Widerstand: 5 k?
Widerstandsverlauf: logarithmisch
Ausgang: Mono
Belastbarkeit: 0.05 W
Grenzspannung: 150 V
Anschluss: Print
Drehwinkel (mechanisch): 270 °
Drehmoment (max.): 2.0 Ncm
Ausführung: Kohleschicht
Achs-Länge: 30 mm
Achsen-Ausführung: Metall + Glatt + Rund
Achs-Ø: 6 mm
Gewinde-Maß: M10
Gewinde-Länge: 8 mm
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: 70 °C
Toleranz ±: 20 %
Inhalt: 1 St.
Typ: APM6A5KM
Temperaturbereich: -25 - 70 °C
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Hersteller-Nr.: 63250-01600/A5K
EAN: - - - - - - - - -
Werbliche Produkttypbezeichnung: Trennblatt
Maße: 24 x 30 cm (B x H)
Verwendung für Papierformat: DIN A4, Überbreite
Grammatur: 230 g/m²
Ausführung der Tabe: blanko
Linienaufdruck vorhanden: Ja
Ausführung der Lochung: 6fach Lochung
Lochrandverstärkung vorhanden: Ja
Art der Lochrandverstärkung: hinterklebt
Zertifikat/Zulassung: Blauer Engel
Blauer Engel: Ja
Werkstoff: Kraftkarton, recycelt
Farbe: hellblau
Farbe des Aufdrucks: schwarz
Anzahl der Tabe: 10 Taben

Lieferumfang: 63250-01600/A5K.

Weitere Suchbegriffe: Poti, drehpotentiometer alpha, potentiometer, Alpha, 63250-01600/A5K, APM6A5KM, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,27*
€ 7,98*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 7,99*
Lager 1039
26
€ 6,99*
ab € 11,95*
€ 17,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.