Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Lumitronix Flächen-LED Blau (L x B x H) 25 x 24.50 x 2.30mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910052559
Hersteller:
     Lumitronix
Herst.-Nr.:
     X027421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flächen-LED
flächen-led lumitronix
flächen led
3er Pack Lumitronix Flächen-LED Blau (L x B x H) 25 x 24.50 x 2.30mm

Dimmbar

LUMITRONIX® hat mit dem neuen patentierten Conext Verbindungs-System eine echte Innovation für das Verbinden von LED-Modulen entwickelt. Dank der Puzzle-Form lassen sich die Module kinderleicht ohne Verbinder zusammenstecken, wieder trennen und in neuer Form verbinden. Das neue Conext-System findet in drei neuen LUMITRONIX® Produkten Anwendung. Die ConextMatrix LED-Module gibt es in fünf verschiedenen Formen, was viele Möglichkeiten für freie Lichtfelder und vielfältige Anwendungen erschließt. ConextPlay ist für das für Hinterleuchtung, Modellbau oder einfach nur das spielerische Lernen und Experimentieren entwickelt worden.
Mit den neuen ConextBar LED-Modulen gibt es nun die Möglichkeit LED-Leisten ohne Veränderung des LED-Abstandes nur durch Zusammen- oder Außeinanderstecken zu erweitern oder zu kürzen.
ConextPlay:
Auch bei ConextPlay LED-Modulen ist dank dem neuen, patentierten System das Verbinden – wie der Name schon sagt – ein Kinderspiel. Die ConextPlay LED-Module sind jeweils mit einer LED der Nichia-757-Serie bestückt. Das Platinenmaterial ist schwarz und es gibt sie in vier verschiedenen Lichtfarben: rot, grün, blau und warmweiß mit einer Farbtemperatur von 2700 Kelvin. Es können bis zu 150 Module pro Einspeisung betrieben werden. Die Module besitzen eine sehr niedrige Konstantspannung von 5 Volt.Mögliche Anwendungen sind Hinterleuchtung, Modellbau oder einfach nur das spielerische Lernen und Experimentieren.

Herstellerfarbe: Blau
Höhe: 2.30 mm
Kategorie: Flächen-LED
Länge (Tiefe): 25 mm
Farbe: blau
Breite: 24.50 mm
Durchlassstrom I(F): 20 mA
Durchlassspannung U(F): 5 V
Abstrahlwinkel: 120 °
LEDs: 1
Produkt-Art: Flächen-LED
Hersteller-Nr.: 31872
EAN: - - - - - - - - -
Lebensdauer: >60000 h

Weitere Suchbegriffe: Lumitronix, 31872, led, leuchtdiode, led zeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,94*
€ 17,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,69*
€ 17,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,71*
€ 16,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,16*
€ 15,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,70*
€ 15,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,17*
€ 12,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.